Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B2026

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P12B2026
Rubix:140611
Producator:866067
EAN:3660338202537
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți26
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P12B2026 MECALINE - ROATA LANT 12B2 Z=26 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 26 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți26
ISO12b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului20 mm
Diametru orientativ158.04 mm
Diametrul exterior165.9 mm
Lățime totală50 mm
Diametrul cercului coroanei165.9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere