Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B2038

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P12B2038
Rubix:d744784
Producator:866070
EAN:3660338202568
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți38
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P12B2038 MECALINE 866070 - P12B2038 ROATA LANT 12B2 Z=38 (19,05) D MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 38 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți38
ISO12b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului25 mm
Diametru orientativ230.69 mm
Diametrul exterior239 mm
Lățime totală50 mm
Diametrul cercului coroanei239 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere