Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B2020

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P16B2020
Rubix:140565
Producator:866109
EAN:3660338202957
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț25.4 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți20
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P16B2020 MECALINE - ROATA LANT 16B2 Z=20 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 20 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț25.4 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți20
ISO16b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului20 mm
Diametru orientativ162.38 mm
Diametrul exterior173.2 mm
Lățime totală70 mm
Diametrul cercului coroanei173.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere