Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P05B2030

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P05B2030
Rubix:d741016
EAN:3660338296727
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț8 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți30
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P05B2030 MECALINE 876096 - P05B2030 ROATA LANT 05B2 Z=30 (8) D MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 30 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț8 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți30
ISO05b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului12 mm
Diametru orientativ76.53 mm
Diametrul exterior79.8 mm
Lățime totală22 mm
Diametrul cercului coroanei79.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere