Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B2011

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P10B2011
Rubix:d741234
EAN:3660338299100
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți11
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P10B2011 MECALINE 876334 - P10B2011 ROATA LANT 10B2 Z=11 (15,875) D MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 11 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți11
ISO10b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului14 mm
Diametru orientativ56.34 mm
Diametrul exterior63 mm
Lățime totală40 mm
Diametrul cercului coroanei63 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere