Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B2008

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P12B2008
Rubix:d744740
EAN:3660338299582
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P12B2008 MECALINE 876382 - P12B2008 ROATA LANT 12B2 Z=8 Z=9 (19,05) D MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 08 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți8
ISO12b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului12 mm
Diametru orientativ49.78 mm
Diametrul exterior57.6 mm
Lățime totală45 mm
Diametrul cercului coroanei57.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere