Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1014R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P06B1014R
Rubix:d741031
EAN:3660338403026

Documente
Detalii produs : P06B1014R MECALINE 886925 - P06B1014R ROATA LANT CU DANTURA CALITA 06B-1 Z=14 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Puncte forte
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 14 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul butucului | 31 mm |
| Diametru orientativ | 42.8 mm |
| Diametrul exterior | 46.3 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere