Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B1013R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P16B1013R
Rubix:d744780
EAN:3660338406010

Documente
Detalii produs : P16B1013R MECALINE 887228 - P16B1013R ROATA LANT CU DANTURA CALITA 16B-1 Z=13 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Puncte forte
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 13 |
| ISO | 16b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 16 mm |
| Diametrul butucului | 78 mm |
| Diametru orientativ | 106.12 mm |
| Diametrul exterior | 117 mm |
| Lățime totală | 40 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 117 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere