Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1019SS

Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P06B1019SS
Rubix:d741041
Producator:894556
EAN:3660338469602
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți19
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P06B1019SS MECALINE 894556 - P06B1019SS ROATA LANT 06B1 Z=19 (9,52) S INOX MECALINE


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 06B1 -19 teeth - Stainless Steel

Puncte forte

Corrosion resistant

Aplicații

For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți19
ISO06b-1
Materialoţel inoxidabil
Diametrul pilotului10 mm
Diametrul butucului45 mm
Diametru orientativ57.87 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime totală28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere