Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1030SS
Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P06B1030SS
Rubix:d741050
Producator:894562

Documente
Detalii produs : P06B1030SS MECALINE 894562 - P06B1030SS ROATA LANT 06B1 Z=30 (9,52) S INOX MECALINE
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 06B1 -30 teeth - Stainless Steel
Puncte forte
Corrosion resistant
Aplicații
For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 30 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | oţel inoxidabil |
| Diametrul pilotului | 12 mm |
| Diametrul butucului | 60 mm |
| Diametru orientativ | 91.12 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime totală | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere