Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1015SS
Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P10B1015SS
Rubix:d741199
Producator:894589

Documente
Detalii produs : P10B1015SS MECALINE 894589 - P10B1015SS ROATA LANT 10B1 Z=15 (15,87) S INOX MECALINE
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 10B1 -15 teeth - Stainless Steel
Puncte forte
Corrosion resistant
Aplicații
For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 15 |
| ISO | 10b-1 |
| Material | oţel inoxidabil |
| Diametrul pilotului | 12 mm |
| Diametrul butucului | 57 mm |
| Diametru orientativ | 76.36 mm |
| Diametrul exterior | 83 mm |
| Lățime totală | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere