Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1025SS

Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P10B1025SS
Rubix:d741209
Producator:894597
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți25
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P10B1025SS MECALINE 894597 - P10B1025SS ROATA LANT 10B1 Z=25 (15,87) S INOX MECALINE


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 10B1 -25 teeth - Stainless Steel

Puncte forte

Corrosion resistant

Aplicații

For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți25
ISO10b-1
Materialoţel inoxidabil
Diametrul pilotului16 mm
Diametrul butucului80 mm
Diametru orientativ134 mm
Diametrul exterior134 mm
Lățime totală30 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere