Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1014

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P06B1014
Rubix:140480
Producator:865865
EAN:3660338200519
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți14
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P06B1014 MECALINE - ROATA LANT 06B1 Z=14 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 14 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți14
ISO06b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului10 mm
Diametru orientativ42.8 mm
Diametrul exterior46.3 mm
Lățime totală25 mm
Diametrul cercului coroanei46.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere