Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1022

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P10B1022
Rubix:140579
Producator:865991
EAN:3660338201776
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți22
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P10B1022 MECALINE - ROATA LANT 10B1 Z=22 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 22 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți22
ISO10b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului16 mm
Diametru orientativ111.55 mm
Diametrul exterior118 mm
Lățime totală30 mm
Diametrul cercului coroanei118 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere