Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1026
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P10B1026
Rubix:d741210
Producator:865995
EAN:3660338201813

Documente
Detalii produs : P10B1026 MECALINE 865995 - P10B1026 ROATA LANT 10B1 Z=26 (15,87) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 26 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 26 |
| ISO | 10b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 20 mm |
| Diametru orientativ | 131.7 mm |
| Diametrul exterior | 139 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 139 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere