Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1038

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P10B1038
Rubix:d741222
Producator:866000
EAN:3660338201868
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți38
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P10B1038 MECALINE 866000 - P10B1038 ROATA LANT 10B1 Z=38 (15,87) S MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 38 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți38
ISO10b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului20 mm
Diametru orientativ192.24 mm
Diametrul exterior199.2 mm
Lățime totală35 mm
Diametrul cercului coroanei199.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere