Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B1012
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P12B1012
Rubix:140463
Producator:866029
EAN:3660338202155

Documente
Detalii produs : P12B1012 MECALINE - ROATA LANT 12B1 Z=12 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 12 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 12 |
| ISO | 12b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 14 mm |
| Diametru orientativ | 73.6 mm |
| Diametrul exterior | 81.5 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 81.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere