Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B1024
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P16B1024
Rubix:140595
Producator:866094
EAN:3660338202803

Documente
Detalii produs : P16B1024 MECALINE - ROATA LANT 16B1 Z=24 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 24 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 24 |
| ISO | 16b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 20 mm |
| Diametru orientativ | 194.59 mm |
| Diametrul exterior | 205.5 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 205.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere