Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P20B1025

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P20B1025
Rubix:d744419
Producator:866127
EAN:3660338203138
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț31.75 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți25
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P20B1025 MECALINE 866127 - P20B1025 ROATA LANT 20B1 Z=25 (31,75) S MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 25 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț31.75 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți25
ISO20b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului25 mm
Diametru orientativ253.33 mm
Diametrul exterior268.5 mm
Lățime totală55 mm
Diametrul cercului coroanei268.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere