Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P05B1034

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P05B1034
Rubix:d740998
EAN:3660338296390
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț8 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți34
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P05B1034 MECALINE 876063 - P05B1034 ROATA LANT 05B1 Z=34 (8) S MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 34 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț8 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți34
ISO05b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului10 mm
Diametru orientativ86.7 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime totală16 mm
Diametrul cercului coroanei90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere