Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P28B1010
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P28B1010
Rubix:d744573
EAN:3660338302336

Documente
Detalii produs : P28B1010 MECALINE 876657 - P28B1010 ROATA LANT 28B1 Z=10 (44,45) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 10 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 10 |
| ISO | 28b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 25 mm |
| Diametru orientativ | 143.85 mm |
| Diametrul exterior | 162.3 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 162.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere