Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1095
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P06B1095
Rubix:d741065
Producator:883150
EAN:3660338365676

Documente
Detalii produs : P06B1095 MECALINE 883150 - P06B1095 ROATA LANT 06B1 Z=95 (9,52) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 95 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 95 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | gg25 fontă |
| Lățime totală | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere