Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B3014

Sprocket Pilot Bore Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P10B3014
Rubix:d741268
Producator:866019
EAN:3660338202056
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți14
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P10B3014 MECALINE 866019 - P10B3014 ROATA LANT 10B3 Z=14 (15,87) T MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 14 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți14
ISO10b-3
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului16 mm
Diametru orientativ71.34 mm
Diametrul exterior78 mm
Lățime totală55 mm
Diametrul cercului coroanei78 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere