Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B3016
Sprocket Pilot Bore Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P06B3016
Rubix:d741073
EAN:3660338297083

Documente
Detalii produs : P06B3016 MECALINE 876132 - P06B3016 ROATA LANT 06B3 Z=16 (9,525) T MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 16 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 16 |
| ISO | 06b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 12 mm |
| Diametru orientativ | 48.82 mm |
| Diametrul exterior | 52.3 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 52.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere