Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B3012
Sprocket Pilot Bore Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P08B3012
Rubix:d741165
EAN:3660338298806

Documente
Detalii produs : P08B3012 MECALINE 876304 - P08B3012 ROATA LANT 08B3 Z=12 (12,7) T MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 12 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 12 |
| ISO | 08b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 14 mm |
| Diametru orientativ | 49.07 mm |
| Diametrul exterior | 53 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere