Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P20B3040

Sprocket Pilot Bore Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P20B3040
Rubix:d744510
EAN:3660338301414
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț31.75 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți40
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P20B3040 MECALINE 876565 - P20B3040 ROATA LANT 20B3 Z=40 (31,75) T MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 40 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț31.75 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți40
ISO20b-3
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului30 mm
Diametru orientativ404.66 mm
Diametrul exterior419.8 mm
Lățime totală115 mm
Diametrul cercului coroanei419.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere