Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B3076
Sprocket Pilot Bore Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P12B3076
Rubix:d744775
Producator:883219
EAN:3660338366369

Documente
Detalii produs : P12B3076 MECALINE 883219 - P12B3076 ROATA LANT 12B3 Z=76 (19,05) T MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 76 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 76 |
| ISO | 12b-3 |
| Material | gg25 fontă |
| Diametrul pilotului | 39 mm |
| Diametrul butucului | 140 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 469.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere