Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P20B3076

Sprocket Pilot Bore Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P20B3076
Rubix:d744512
Producator:883262
EAN:3660338366796
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț31.75 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți76
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P20B3076 MECALINE 883262 - P20B3076 ROATA LANT 20B3 Z=76 (31,71) T MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 76 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț31.75 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți76
ISO20b-3
Materialgg25 fontă
Diametrul pilotului60 mm
Diametrul butucului200 mm
Lățime totală123 mm
Diametrul cercului coroanei783.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere