Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA08B2016

Sprocket - Taper Bore Type Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA08B2016
Rubix:140667
Producator:857167
EAN:3660338124310
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți16
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA08B2016 MECALINE - ROATA LANT 08B2 Z=16 D TL 1108 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 16 teeth (1108) - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți16
ISO08b-2
Materialc45 oțel
Diametrul butucului50 mm
Diametru orientativ65.1 mm
Diametrul exterior69.5 mm
Lățime totală22 mm
Diametrul cercului coroanei69.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere