Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA10B2023

Sprocket - Taper Bore Type Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA10B2023
Rubix:140718
Producator:857229
EAN:3660338124921
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți23
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA10B2023 MECALINE - ROATA LANT 10B2 Z=23 D TL 1610 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 23 teeth (1610) - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți23
ISO10b-2
Materialc45 oțel
Diametru orientativ116.58 mm
Diametrul exterior123.4 mm
Lățime totală25.5 mm
Diametrul cercului coroanei123.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere