Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA06B2026

Sprocket - Taper Bore Type Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA06B2026
Rubix:d745071
Producator:857125
EAN:3660338123900
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți26
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA06B2026 MECALINE 857125 - PMA06B2026 ROATA LANT 06B2 Z=26 ( 9,52) D TL 1210 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 26 teeth (1210) - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți26
ISO06b-2
Materialc45 oțel
Diametrul butucului65 mm
Diametru orientativ79.02 mm
Diametrul exterior83 mm
Lățime totală25 mm
Diametrul cercului coroanei83 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere