Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA12B1016

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA12B1016
Rubix:140669
Producator:857250
EAN:3660338125126
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți16
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA12B1016 MECALINE - ROATA LANT 12B1 Z=16 S TL 1610 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 16 teeth (1610) - C45 Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți16
ISO12b-1
Materialc45 oțel
Diametrul butucului75 mm
Diametru orientativ97.65 mm
Diametrul exterior105.5 mm
Lățime totală25 mm
Diametrul cercului coroanei105.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere