Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA12B1045

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA12B1045
Rubix:d740201
Producator:857265
EAN:3660338125270
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți45
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA12B1045 MECALINE 857265 - PMA12B1045 ROATA LANT 12B1 Z=45 (19,05) S TL 2517 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 45 teeth (2517) - C45 Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți45
ISO12b-1
Materialgg25 fontă
Diametrul butucului108 mm
Diametru orientativ273.1 mm
Diametrul exterior282.5 mm
Lățime totală45 mm
Diametrul cercului coroanei282.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere