Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA06B1017

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA06B1017
Rubix:140671
Producator:857097
EAN:3660338123627
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți17
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA06B1017 MECALINE - ROATA LANT 06B1 Z=17 S TL 1008 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 17 teeth (1008) - C45 Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți17
ISO06b-1
Materialc45 oțel
Diametrul butucului45 mm
Diametru orientativ51.83 mm
Diametrul exterior55.3 mm
Lățime totală22 mm
Diametrul cercului coroanei55.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere