Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA08B3038

Sprocket - Taper Bore Type Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA08B3038
Rubix:d745133
Producator:857195
EAN:3660338124594
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți38
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA08B3038 MECALINE 857195 - PMA08B3038 ROATA LANT 08B3 Z=38 (12,70) T TL 2012 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 38 teeth (2012) - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți38
ISO08b-3
Materialc45 oțel
Diametrul butucului34.9 mm
Diametru orientativ153.8 mm
Diametrul exterior158.6 mm
Lățime totală34.9 mm
Diametrul cercului coroanei158.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere