Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA10B3021
Sprocket - Taper Bore Type Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA10B3021
Rubix:d745189
Producator:857241
EAN:3660338125041

Documente
Detalii produs : PMA10B3021 MECALINE 857241 - PMA10B3021 ROATA LANT 10B3 Z=21 (15,87) T TL 1615 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 21 teeth (1615) - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 21 |
| ISO | 10b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametru orientativ | 106.52 mm |
| Diametrul exterior | 113.4 mm |
| Lățime totală | 42.1 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 113.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere