Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA12B3019

Sprocket - Taper Bore Type Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA12B3019
Rubix:140694
Producator:857293
EAN:3660338125553
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți19
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA12B3019 MECALINE - ROATA LANT 12B3 Z=19 T TL 2012 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 19 teeth (2012) - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți19
ISO12b-3
Materialc45 oțel
Diametru orientativ115.75 mm
Diametrul exterior124.2 mm
Lățime totală49.8 mm
Diametrul cercului coroanei124.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere