Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA16B3017
Sprocket - Taper Bore Type Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA16B3017
Rubix:d740290
Producator:857349
EAN:3660338126109

Documente
Detalii produs : PMA16B3017 MECALINE 857349 - PMA16B3017 ROATA LANT 16B3 Z=17 (25,40) T TL 2517 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 17 teeth (2517) - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 17 |
| ISO | 16b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametru orientativ | 138.22 mm |
| Diametrul exterior | 149 mm |
| Lățime totală | 79.6 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 149 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere