Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA16B3025
Sprocket - Taper Bore Type Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA16B3025
Rubix:d740293
Producator:857353
EAN:3660338126147

Documente
Detalii produs : PMA16B3025 MECALINE 857353 - PMA16B3025 ROATA LANT 16B3 Z=25 (25,40) T TL 3535 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 25 teeth (3535) - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 25 |
| ISO | 16b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametru orientativ | 202.66 mm |
| Diametrul exterior | 213.5 mm |
| Lățime totală | 79.6 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 213.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere