Roata V conica Mecaline 05SPZ280
SPZ Section Five Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:05SPZ280
Rubix:d740890
Producator:856669
EAN:3660338119545

Documente
Detalii produs : 05SPZ280 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPZ 280 TB 2517 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Tip | 5 |
| Lățimea jantei | 64 mm |
| Diametrul exterior | 284 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere