Roata V conica Mecaline 01SPZ150

SPZ Section Single Groove V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:01SPZ150
Rubix:140894
Producator:856251
EAN:3660338115400
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Diametru orientativ150 mm
Bucsă conic1610
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 01SPZ150 MECALINE - ROATA CUREA 1G SPZ 150 TB 1610 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Diametru orientativ150 mm
Bucsă conic1610
Numărul de caneluri1
Tip1
Lățimea jantei16 mm
Diametrul exterior154 mm
Lățime25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere