Roata V conica Mecaline 01SPZ056
SPZ Section Single Groove V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:01SPZ056
Rubix:d740385
Producator:856234
EAN:3660338115233

Documente
Detalii produs : 01SPZ056 MECALINE - ROATA CUREA 1G SPZ 56 TB 1008 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1008) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 56 mm |
| Bucsă conic | 1008 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Tip | 9 |
| Lățimea jantei | 37 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere