Referințe
NSK:UCF216D1
Rubix:d418019
Producator:UCF216D1 X AS3S5
EAN:00029176579813




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Lățime | 80 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 165 mm |
Detalii produs : UCF216D1 NSK - UCF216D1 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Puncte forte
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Aplicații
Machine application
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7791 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 165 mm |
| Înălțime | 83.3 mm |
| Lungime | 208 mm |
| Serie | ucf |
| Lățimea totală a rulmentului | 82.6 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 23 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 53000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 72500 N |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Greutate | 8.1 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere