Carcasă lagăr cu flanșă NSK UCF205D1

Square Flanged Housing Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:UCF205D1
Rubix:d403727
Producator:UCF205D1 N
EAN:00029176545658
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime38.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF205D1 NSK - NSK UCF205D1 FLANGE HOUSED UNITS


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Puncte forte

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Aplicații

Machine application

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate785 g
Diametrul interior25 mm
Lățime38.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru70 mm
Lungime95 mm
Serieucf series (square flanged unit)
Lățimea totală a rulmentului34.1 mm
Diametrul găurilor de fixare12 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r7850 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Diametrul exterior52 mm
Greutate0.8 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere