• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Accesoriu pentru elemente de susținere / poziționare
    6. Alte elemente de conectare
    7. K0615.1302012 KIPP - K0615.1302012 KIPP

    Alte elemente de conectare Kipp K0615.1302012

    Square tube connectorsstraight

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0615.1302012
    Rubix:d630482
    EAN:4059245195909
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0615.1302012 KIPP - K0615.1302012 KIPP


    CONNECTOR CONNECTING PIECE POLYAMIDE,

    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate113 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    29404-1251512 KIPP - 29404-1251512 KIPP992-D40-M12 ELESA+GANTER - 992-D40-M12 ELESA+GANTERGN 448-V40-V37-M16 ELESA+GANTER - GN 448-V40-V37-M16 ELESA+GANTER992-D25-M10 ELESA+GANTER - 992-D25-M10 ELESA+GANTERK0492.03025 KIPP - K0492.03025 KIPP29406-1201512 KIPP - 29406-1201512 KIPP448-V30-V27-M16 ELESA+GANTER - 448-V30-V27-M16 ELESA+GANTER29042-01815 KIPP - 29042-01815 KIPPGN 448-V50-V45-M16 ELESA+GANTER - GN 448-V50-V45-M16 ELESA+GANTER900.2-80-105 ELESA+GANTER - 900.2-80-105 ELESA+GANTERGN 448-D30-D26-M12 ELESA+GANTER - GN 448-D30-D26-M12 ELESA+GANTERGN 448-V40-V36-M16 ELESA+GANTER - GN 448-V40-V36-M16 ELESA+GANTER10212-1013 NORELEM - FUTHER CONNECTING PART NORELEM 10212-1013900.2-50-67 ELESA+GANTER - 900.2-50-67 ELESA+GANTERGN 348-40-36-M16 ELESA+GANTER - GN 348-40-36-M16 ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut