• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Accesoriu pentru elemente de susținere / poziționare
    6. Alte elemente de conectare
    7. 29442-1251512 KIPP - 29442-1251512 KIPP

    Alte elemente de conectare Kipp K0626.1251512

    Square tube connectorsthree-way swivel

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0626.1251512
    Rubix:d618069
    EAN:4059245196197
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 29442-1251512 KIPP - 29442-1251512 KIPP


    CONNECTOR 3-WAY HINGE POLYAMIDE,

    Informații tehnice


    atribute
    greutate ambalate88 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    900.3-80-80-P ELESA+GANTER - 900.3-80-80-P ELESA+GANTER992-V20-M8 ELESA+GANTER - 992-V20-M8 ELESA+GANTERGN 448-D40-D34-M12 ELESA+GANTER - GN 448-D40-D34-M12 ELESA+GANTER177.1-13-C ELESA+GANTER - 177.1-13-C ELESA+GANTER29406-1201512 KIPP - 29406-1201512 KIPP29412-1251512 KIPP - 29412-1251512 KIPPGN 448-D45-D39-M12 ELESA+GANTER - GN 448-D45-D39-M12 ELESA+GANTERGN 448-D38-D34-M16 ELESA+GANTER - GN 448-D38-D34-M16 ELESA+GANTER992-D42-M10 ELESA+GANTER - 992-D42-M10 ELESA+GANTER448-V50-V46-M8 ELESA+GANTER - 448-V50-V46-M8 ELESA+GANTERGN 448-D30-D25-M14 ELESA+GANTER - GN 448-D30-D25-M14 ELESA+GANTER992-D40-M10 ELESA+GANTER - 992-D40-M10 ELESA+GANTERGN 448-D35-D31-M12 ELESA+GANTER - GN 448-D35-D31-M12 ELESA+GANTER448-D30-D28-M14 ELESA+GANTER - 448-D30-D28-M14 ELESA+GANTERGN 448-V50-V46-M10 ELESA+GANTER - GN 448-V50-V46-M10 ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut