Referințe
Kipp:K0493.4130X2000
Rubix:d883217
EAN:4059245195190



Detalii produs : K0493.4130X2000 KIPP - CONSTRUCTION TUBE KIPP K0493.4130X2000
SQUARE TUBE D1=30 ±0,2 L=500 ALUMINIUM
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 3245 g |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere