Accesoriu pentru elemente de blocare / blocare Elesa+Ganter GN 952.1-20-B6-20-NI
Stainless Steel-Adapter bushings for position indicators
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 952.1-20-B6-20-NI
Rubix:d585426
Producator:952.1-20-B6-20-NI
EAN:4045525125926
Detalii produs : GN 952.1-20-B6-20-NI ELESA+GANTER - GN 952.1-20-B6-20-NI ELESA+GANTER
With the help of Stainless Steel-Adapter bushings GN 952.1 position indicators can be adapted to accept different smaller spindle diameters. The adapter bushings are supplied with a set screw.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere