Clemă conector Elesa+Ganter GN 162-B12-2-NI
Stainless Steel-Base plate connector clamps
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 162-B12-2-NI
Rubix:d611398
Producator:GN 162-B12-2-NI
EAN:4045525061781




Detalii produs : 162-B12-2-NI ELESA+GANTER - 162-B12-2-NI ELESA+GANTER
The clamping bores of the base plate clamps GN 162 are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911.3 (article code see table of dimensions).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 238 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
