Accesoriu pentru elemente de blocare / blocare Elesa+Ganter GN 609.5-12-14-8
Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 609.5-12-14-8
Rubix:d604695
Producator:GN 609.5-12-14-8
EAN:4045525450042
Detalii produs : 609.5-12-14-8 ELESA+GANTER - 609.5-12-14-8 ELESA+GANTER
Stainless Steel-Distance bushings compensate for the body thread lengths on the indexing plungers to allow mounting through walls of varying thickness.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere